Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sunartis Fenster-Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-646018-BP
Hersteller:
     SunArtis
Herst.-Nr.:
     G928/189C7
EAN/GTIN:
     4016138281125
Suchbegriffe:
Fenster-Thermometer
Fensterthermometer
Fenster-Thermometer

Chrom-Optik

Bei einem Blick aus dem Fenster informiert Sie dieses Thermometer über die aktuelle Außentemperatur. Hochwertige Ausführung in Chrom-Optik.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H) 26 mm x 210 mm · Abmessungen (Basisstation): 210 x 26 mm · Auflösung Außentemperatur: - · Auflösung Innenluftfeuchte: - % · Auflösung Innentemperatur: - · Messbereich Außenluftfeuchte: - · Messbereich Außentemperatur: -36 bis +50 °C · Messbereich Innenluftfeuchte: - · Messbereich Innentemperatur: - °C · Übertragungsart: Direkt

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial.
Weitere Suchbegriffe: Sunartis, G928/189C7, Wandthermometer, Tischthermometer, Wand-Thermometer, Tisch-Thermometer, Zimmerthermometer, zimmer-Thermometer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,97*
€ 6,88*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,17*
€ 6,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Atech
854237
ab € 4,79*
Sonstiges
Produktabbildung
Basetech
ab € 16,36*
Sonstiges
Produktabbildung
Eufab
17487
ab € 7,95*
Sonstiges
Produktabbildung
ThoMar
604100
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG