Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE Electronics RB101-10-J-6 Hochlast-Widerstand 10 Ω axial bedrahtet 100 W 5 % 6 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-645795-BP
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     RB101-10-J-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 100w
ATE Electronics RB101-10-J-6 Hochlast-Widerstand 10 Ω axial bedrahtet 100 W 5 % 6 St.

Verpackungseinheit Leistungswiderstände RB101

Industrieverpackung mit 6 St. Stück

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 100 W · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 65.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 10 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 65.5 x 27 x 26 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
65.5 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Marke:
ATE Electronics
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
RB101-10-J
Belastbarkeit (elektrisch):
100 W
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
10 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hochlast-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, 4012240137954, ATE Electronics, RB101-10-J-6, RB101-10-J, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,45167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,38*
€ 78,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,33*
€ 77,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,63*
€ 75,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,65*
€ 73,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,28*
€ 68,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,71*
€ 60,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.