Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 071029/20 Erdkabel NYY-J 3 G 1.50 mm² Schwarz 20 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-644030-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     071029/20
EAN/GTIN:
     4011376701763
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel nyy-j 3x1,5mm² 20m-ring
erdkabel
BKL Electronic 071029/20 Erdkabel NYY-J 3 G 1.50 mm² Schwarz 20 m

Erdkabel NYY-J

Erdkabel NYY-J abgepackt.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 11 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: für Erdverlegung geeignet · Kabeltyp: NYY-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm²

Lieferumfang:
Packung (20 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
NYY-J
Inhalt:
20 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
für Erdverlegung geeignet
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
071029/20
Typ (Hersteller-Typ):
NYY
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
11 mm
Nennspannung U0:
600 V
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Erdkabel
Weitere Suchbegriffe: erdkabel nyy-j 3 x 2,5, BKL Electronic, 071029/20, NYY, Installationserdkabel, verlegekabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 47,38*
€ 62,84*
€ 4,00*
ab € 45,19*
€ 62,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,84*
€ 74,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,76*
€ 73,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,92*
€ 70,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,34*
€ 67,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,76*
€ 65,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,38*
€ 56,38
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 2,369* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,42*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.