Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 60-2013-01 Quarz Tischuhr Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-640712-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60-2013-01
EAN/GTIN:
     4009816024732
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
TFA Dostmann 60-2013-01 Quarz Tischuhr Schwarz

Digitaluhr

Kleine, stylische Digitaluhr
Uhrzeit wird digital und gut lesbar angezeigt

Diese kleine, stylische Digitaluhr wird in jedem Raum ein Blickfang. Die Uhrzeit wird digital und gut lesbar angezeigt.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Quarz · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Spannungsversorgung Station: CR 2032 Knopfzelle, inkl. · Stromversorgung: Batterie · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grau-Grün

Lieferumfang:
Digitaluhr,1 x CR2032,Ständer,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 42 mm x 59 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Grau-Grün
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Marke:
TFA Dostmann
Farbe:
schwarz
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Ausführung (Uhren):
Quarz
Spannungsversorgung Station:
CR 2032 Knopfzelle|ツ| inkl.
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
27 g
Produkt-Art:
Tischuhr
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, Tischuhr, Wand-Uhr, Wanduhr, Funkwecker, Reisewecker, Tischwecker, Wecker, tfa dostmann analoge wanduhr, wand-uhren pendel, wand uhr, 4009816024732, TFA Dostmann, 60-2013-01, Digitaluhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,33*
€ 11,75*
Lager 102
136
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 11,76*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,10*
€ 18,43*
€ 3,50*
ab € 22,52*
€ 30,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.