Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M601508 Funk Wanduhr 40 cm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-640223-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M601508
EAN/GTIN:
     4019186561256
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
M601508 Funk Wanduhr 40 cm Aluminium

Funk-Wanduhr

Durchmesser 40 cm
DCF-77 Zeiteinstellung über Funk
Echt Glas

Edles Alugehäuse mit Echtglas und gut ablesbarem Zifferblatt.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Funk · Gehäusefarbe (Details): Aluminium · Gehäusematerial: Aluminium · Produktabmessung, Ø: 40 cm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
Wanduhr,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 40 cm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe (Details):
Aluminium
Produktabmessung, Ø:
40 cm
Gehäusematerial:
Aluminium
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Ausführung (Uhren):
Funk
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, analog wanduhr durchm. 40cm, wand-uhren pendel, wand uhr, 4044685500697, M601508, DCF, DCF77
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
231
Frei Haus
ab € 33,74*
€ 44,49*
€ 4,00*
ab € 32,94*
€ 44,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.