Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Abdeckung TV-, Radio-, SAT-Steckdose Duro 2000 SI, Duro 2000 SI Linear Creme-Weiß 1743-03-212


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-631671-BP
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1743-03-212
EAN/GTIN:
     4004282415190
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Zentralscheibe für SAT-Steckdose

Schalterprogramm Busch & Jaeger

Eine Form mit Charme! Das widerstandsfähige Material Duroplast ist sehr unempfindlich und robust. Lassen Sie sich durch die Kratz- und Abriebsfestigkeit von der langen Gebrauchsdauer überzeugen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Zentralscheibe für SAT-Steckdose · Herstellerfarbe: Creme-Weiß · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: TV-, Radio-, SAT-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Duro 2000 SI,Duro 2000 SI Linear

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Creme-Weiß
1c. Marke:
Busch-Jaeger
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Zentralscheibe für SAT-Steckdose
Schalterprogramm-Funktion:
TV-, Radio-, SAT-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Duro 2000 SI | Duro 2000 SI Linear
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Zentralscheiben, Zentralstück, buschjaeger zentralplatten weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, 4011395537206, Busch-Jaeger, 1743-03-212, 1724-0-1747
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,41*
€ 7,03*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 7,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Busch-Jaeger
2511-212K-101
ab € 3,24*
Sonstiges
Busch-Jaeger
1725-0-0548
ab € 1,28*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-1
ab € 0,32*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-30
ab € 7,40*
Sonstiges
Lapp Kabel
16000003-1
ab € 0,74*
Sonstiges
Lapp Kabel
16000023-1
ab € 1,04*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,15*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,43*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-413-1
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.