Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Busch-Jaeger Drehgriff für Jalousieschalter/ -taster Creme-Weiß 2542 DR-212
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Busch Jäger
Lager 102
Artikel-Nr.:
102-631512-BP
Hersteller:
Busch-Jäger
Herst.-Nr.:
2542 DR-212
EAN/GTIN:
4004282415480
Suchbegriffe:
Aufsatz Jalousiesteuerung
Bedienaufsatz
Busch-Jäger Duro
Busch-Jäger Duro Abdeckung
Drehgriff für Jalousieschalter/ -taster
Technische Daten:
Ausführung: Drehgriff für Jalousieschalter/ -taster, Best.-Nr. 63 15 09, 63 15 10 · Farbe: Creme-Weiß · Inhalt: 1 St. · RAL-Farbcode (ähnlich): 1013 · Schalterprogramm-Funktion: Jalousie-Schalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung
... >
14 - Gebäudetechnik / Installation
>
Elektroinstallation & Zubehör
>
Schalterprogramme
Weitere Suchbegriffe:
Busch-Jäger Duro Zentralscheibe
,
Busch-Jäger Reflex Abdeckung
,
Jalousieabdeckung
,
Jalousieschalter
,
Jalousiewippe
,
Rolladenschalter
,
Schalterabdeckung
,
Taster Wippe
,
Tasterabdeckung
,
Wippe
,
Zentralplatte
,
Zentralscheiben
,
Zentralstück
,
schalterabdeckung serienschalter
,
wippe jalousieschalter
,
wippe weiß
,
Busch-Jaeger
,
2542 DR-212
,
Schalterprogramm
,
Schalterprogramme
Angebote
(10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 3,49*
Lager 721
€ 13,95*
ab € 2,84*
€ 3,53*
Lager 254
13 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 2,98*
€ 3,71*
Lager 1386
€ 4,50*
ab € 3,03*
€ 3,76*
Lager 102
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 4,69*
€ 5,45*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Unterputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® SI, Rahmen, Rahmen 1-fach
Busch-Jäger
1725-0-0548
ab € 1,04*
Sonstiges
Busch-Jaeger 1fach Abdeckrahmen Busch-Duro 2000 SI Linear (Cremeweiß) Creme-Weiß
Busch-Jäger
2511-212K-101
ab € 1,79*
Sonstiges
Busch-Jaeger Jalousieschalter Einsatz/Drehgriff 2713U
Busch-Jäger
2713U
ab € 16,18*
Sonstiges
Busch-Jaeger Jalousietaster Einsatz/Drehgriff 2723U
Busch-Jäger
2723U
ab € 16,18*
Sonstiges
NYM-J Installationskabel 3 x 1.5 mm² Grau Meterware LappKabel
Lapp Kabel
16000003
ab € 0,7858*
Sonstiges
NYM-J Installationskabel 5 x 1.5 mm² Grau Meterware LappKabel
Lapp Kabel
16000023
ab € 1,185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG