Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Abdeckung TV-, Radio-Steckdose Reflex SI, Reflex SI Linear Alpinweiß 2531-214


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-631434-BP
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2531-214
EAN/GTIN:
     4004282411154
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Montageplatte
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralscheibe für Antennensteckdose Reflex SI

Schalterprogramm Busch & Jaeger

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Zentralscheibe für Antennensteckdose · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: TV-, Radio-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Reflex SI,Reflex SI Linear

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
1c. Marke:
Busch-Jaeger
Ausführung (allgemein):
Zentralscheibe für Antennensteckdose
Schalterprogramm-Funktion:
TV-, Radio-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Reflex SI | Reflex SI Linear
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,80*
ab € 3,10*
€ 4,13*
1 Tag
8
€ 7,00*
ab € 3,48*
€ 4,63*
1 Tag
3
€ 6,95*
ab € 4,07*
€ 4,93*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2511-214
ab € 1,53*
Zubehör
Busch-Jaeger
1725-0-1494
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.