Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProCar LED Innenraumleuchte 57402501 LED 12 V, 24 V (Ø x T) 52 mm x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-630132-BP
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     57402501
EAN/GTIN:
     4019524000898
Suchbegriffe:
Autoinnenraumleuchte
Fahrzeuginnenraumleuchte
KFZ-Innenraumleuchte
kfz innenraumleuchte
ProCar LED Innenraumleuchte 57402501 LED 12 V,24 V (Ø x T) 52 mm x 6 mm

LED-Strahler Ambiente

3200 K
Warm-weißes Licht
Kunststoffgehäuse
Rahmen silber lackiert

Flache, vielseitig einsetzbare LED Leuchte die einfach durch kleben oder schrauben montiert werden kann.

Technische Daten:
Befestigungsart (im Auto): Schraubmontage,Klebemontage · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Herstellerfarbe: Silber · Leistung: 1 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Tiefe: 6 mm · Produktabmessung, Ø: 52 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x T) 52 mm x 6 mm
Befestigungsart (im Auto):
Schraubmontage | Klebemontage
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
6 mm
Produktabmessung, Ø:
52 mm
Marke:
ProCar
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
grau
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Leistung:
1 W
Produkt-Art:
LED Innenraumleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4019524000898, ProCar, 57402501, Autozubehör, Auto Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,46*
€ 22,67*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 22,69*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 24,08*
€ 33,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.