Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO 223921 L21MA01 Wahltaste Frontring Kunststoff, verchromt Schwarz 2 x 45 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-629874-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     223921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Wahltaste
Wahltaster
wahltaster
BACO 223921 L21MA01 Wahltaste Frontring Kunststoff,verchromt Schwarz 2 x 45 ° 1 St.

Drehschalter mit kurzem Knebel

BACO, ein modulares System von Befehls- und Meldegeräten mit Schutz gegen mechanische Beanspruchung IK05 u. diversen Zulassungen. Eine komplette Einheit besteht aus folgenden Komponenten:
Drucktaster flach /Superflach/Drehschalter/Doppeldrucktaster,
Adapter 1,3 oder 5-fach,
Kontaktelement, Öffner oder Schließer.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schaltwinkel: 2 x 45 ° · Schutzart: IP69K · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Lieferumfang:
Frontelement mit Befestigungsmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 23 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Schutzart:
IP69K
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
2 x 45 °
Typ (Hersteller-Typ):
L21MA01
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: 02050001761484, BACO, 223921, L21MA01, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
7
3
€ 6,99*
ab € 11,25*
€ 16,08*
1
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 16,19*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 17,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA222964
€ 1,29*
Sonstiges
Baco
BA222968
€ 6,44*
Sonstiges
Baco
BA33E01
€ 5,67*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
€ 11,42*
Sonstiges
Baco
BA33E10
€ 5,65*
Sonstiges
Baco
BA33E11
€ 10,73*
Sonstiges
Baco
224200
€ 10,79*
Sonstiges
Baco
224205
€ 39,30*
Sonstiges
Baco
100927
€ 12,54*
Sonstiges
Baco
100530
€ 21,69*
Sonstiges
Baco
100644-BK
€ 19,12*
Sonstiges
Baco
224204
€ 34,93*
Sonstiges
Baco
224188
€ 28,70*
Sonstiges
Baco
224183
€ 9,12*
Sonstiges
Baco
224322
€ 1,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.