Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BA0172601 BA172601 Vorsatz für Wahlschalter Drehschalter absperrbar Gelb, Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-629840-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BA0172601
EAN/GTIN:
     3245062222503
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter gelb
BACO BA172601 Vorsatz für Wahlschalter Drehschalter absperrbar Gelb,Rot 1 St.

Frontplatte absperrbar für Lasttrennschalter

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Ausführung (allgemein): abschließbar durch Vorhängeschloss · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungsart: Drehschalter · Herstellerfarbe: Gelb,Rot · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Länge: 33 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: absperrbar

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 33 x 66 x 86 mm
Herstellerfarbe:
Gelb | Rot
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Länge:
33 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
Marke:
BACO
Schutzart:
IP65
Farbe:
gelb | rot
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Betätigungsart:
Drehschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Typ (Hersteller-Typ):
BA172601
Ausführung (allgemein):
abschließbar durch Vorhängeschloss
Produkt-Art:
Vorsatz für Wahlschalter
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, baco knebelschalter, 3245062222503, BACO, BA0172601, BA172601
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,09*
€ 4,97*
Lager 102
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 5,35*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,79*
€ 29,79*
6 Tage
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 30,19*
€ 36,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.