Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FTG Friedrich Göhringer BA220W Abdeckstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-629391-BP
Hersteller:
     FTG
Herst.-Nr.:
     BA220W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Blinddeckel
Blindverschluss
abdeckstreifen
Abdeckstreifen zu Verteiler UP/AP

Zum Abdecken von unbelegten Teileinheiten in Verteilern. Ideal als Berührungsschutz für die Elektroinstallation in Sicherungskästen und Unterverteilungen.

Technische Daten:
Anzahl Teilungen: 12 · Passend für (Details): 12 TE. · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Zubehör-Typ (Schaltschranktechnik): Abdeckstreifen

Weitere Suchbegriffe: 4008224207775, FTG Friedrich Göhringer, BA220W, Blindstreifen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 1,71*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 3,79*
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 3,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.