Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-629389-BP Herst.-Nr.: 3NA3817 EAN/GTIN: 4001869057071 |
| |
|
| | |
| Siemens 3NA3817 NH-Sicherung Sicherungsgröße = 000 40 A 500 V/AC,250 V/AC 3 St.
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 40 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, ...
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 40 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz. Das NH-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Im Vergleich zu Leitungsschutzschaltern können höhere Kurzschlussströme bei gleichzeitig besserer Strombegrenzung realisiert werden. Das NH-Sicherungssystem zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Kombimelder signalisieren das Abschalten der Sicherung durch einen deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß. 2. Mehr Sicherheit beim Wechseln durch isolierte Grifflaschen. 3. Hohe Selektivität bei niedrigen Kosten. 4. Langfristigen und sicheren Betrieb aufgrund versilberter Kontaktmesser. 5. Sicherungseinsätze von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar.
Technische Daten: Betriebsklasse: gL,gG · Größe (Schrift): 000 · Nennspannung: 500 V/AC,250 V/AC · Nennstrom: 40 A · Schwertlänge: 78 mm · Sicherungsgröße: 000 · Weitere technische Daten: NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 40 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz. Das NH-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Im Vergleich zu Leitungsschutzschaltern können höhere Kurzschlussströme bei gleichzeitig besserer Strombegrenzung realisiert werden. Das NH-Sicherungssystem zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Kombimelder signalisieren das Abschalten der Sicherung durch einen deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß. 2. Mehr Sicherheit beim Wechseln durch isolierte Grifflaschen. 3. Hohe Selektivität bei niedrigen Kosten. 4. Langfristigen und sicheren Betrieb aufgrund versilberter Kontaktmesser. 5. Sicherungseinsätze von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar. www.siemens.de/schaltgeraete. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteilern sowie Schaltern und Steckdosen.
Lieferumfang: 3 Stück.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 St. | Nennstrom - gerundet: | 40 A | Marke: | Siemens | Schwertlänge: | 78 mm | Sicherungsgröße: | 000 | Betriebsklasse: | gL | gG | Nennstrom: | 40 A | Nennspannung: | 500 V/AC | 250 V/AC | Betriebs-Klasse: | gG | RoHS-konform: | Ja | Größe (Schrift): | 000 | ECLASS FeatureGroupID: | 27-14-20-05 | ECLASS Feature System Name: | ECLASS-9.1 | ETIM FeatureGroupID: | EC000055 | ETIM System Name: | ETIM-7.0 | Produkt-Art: | NH-Sicherung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,99* | € 2,92* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,03* | € 2,97* | | | | | 22 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,12* | € 3,10* | | | | | 21 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,13* | € 3,11* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,54* | € 5,31667* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,95001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|