Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SE2335 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D02 35 A 400 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-629369-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2335
EAN/GTIN:
     4001869005997
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
Siemens 5SE2335 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D02 35 A 400 V

NEOZED-Sicherungseinsatz 400V gG, Größe D02, 35A, mit verzinnten Kontaktkappen

NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 35 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen

Technische Daten:
Ausschaltvermögen: 50 kA · Betriebsklasse: gL,gG · Größe (Schrift): D02 · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 35 A · Sicherungsgröße: D02 · Weitere technische Daten: NEOZED-Sicherungseinsatz 400V gL/gG, Größe D02, 35A, Faltschachtel mit verzinnten Kontaktkappen;
Gewicht: 13.4 g;
Umgebungstemperatur: -5 °C-40 °C

Lieferumfang:
10 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Nennstrom - gerundet:
35 A
Marke:
Siemens
Farbe:
weiß
Sicherungsgröße:
D02
Betriebsklasse:
gL | gG
Nennstrom:
35 A
Nennspannung:
400 V
Ausschaltvermögen:
50 kA
Betriebs-Klasse:
gL/ gG
Nennspannung (Details):
400 V/AC|ツ| 250 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Größe (Schrift):
D02
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-21-19
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001642
ETIM System Name:
ETIM-7.0
Produkt-Art:
Neozed-Sicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Neozed, Schraubsicherung, siemens neozed d02, neozed d02, neozed, Siemens, 5SE2335, 622-1102, D00-Sicherung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
303
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,48*
€ 0,73*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,49*
€ 0,75*
1 Tag
370
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,55*
€ 0,84*
2 Tage
21782
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,58*
€ 0,87*
Lager 102
109
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 11,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,831* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG72341
ab € 48,70*
Sonstiges
Siemens
5SG72342
ab € 54,53*
Sonstiges
Siemens
5SG7113
ab € 14,98*
Sonstiges
Siemens
5SG7153
ab € 30,84*
Sonstiges
Siemens
5SG7123
ab € 30,975*
Sonstiges
Siemens
5SG7133
ab € 27,57*
Sonstiges
Siemens
5SG7230
ab € 61,64*
Sonstiges
Siemens
5SG7163
ab € 38,67*
Sonstiges
Siemens
5SH5035
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.