Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SE2316 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D01 16 A 400 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-629364-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2316
EAN/GTIN:
     4001869005966
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
Siemens 5SE2316 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D01 16 A 400 V

NEOZED-Sicherungseinsatz 400V gG, Größe D01, 16A, mit verzinnten Kontaktkappen

NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 16 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen

Technische Daten:
Ausschaltvermögen: 50 kA · Betriebsklasse: gL,gG · Größe (Schrift): D01 · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Sicherungsgröße: D01 · Weitere technische Daten: Gewicht: 5 g;
Umgebungstemperatur: -5 °C-40 °C

Lieferumfang:
10 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Siemens
Sicherungsgröße:
D01
Betriebsklasse:
gL | gG
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Ausschaltvermögen:
50 kA
Betriebs-Klasse:
gL/ gG
Nennspannung (Details):
400 V/AC|ツ| 250 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Größe (Schrift):
D01
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-21-19
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001642
ETIM System Name:
ETIM-7.0
Produkt-Art:
Neozed-Sicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Neozed, Schraubsicherung, siemens neozed d01, neozed d01, neozed, Siemens, 5SE2316, 622-1067, D00-Sicherung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,38*
€ 0,49*
1 Tag
388
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,38*
€ 0,49*
2 Tage
50
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,40*
€ 0,52*
39 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,41*
€ 0,54*
Lager 102
285
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 8,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,573* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK16
ab € 7,50*
Sonstiges
Siemens
5SG76510KK16
ab € 15,535*
Sonstiges
Siemens
5SG76210KK16
ab € 20,91667*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK16
ab € 24,23*
Sonstiges
Siemens
5SG76610KK16
ab € 31,47*
Sonstiges
Siemens
5SG13021
ab € 104,05005*
Sonstiges
Siemens
5SG1301
ab € 4,90*
Sonstiges
Siemens
5SG1302
ab € 3,28*
Sonstiges
Siemens
5SG1553
ab € 2,02*
Sonstiges
Siemens
5SG5301
ab € 15,11*
Sonstiges
Siemens
5SG53021
ab € 94,21*
Sonstiges
Siemens
5SG5553
ab € 4,725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.