Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX 362.010 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 10.00 m H07RN-F 5G 1,5 mm² mit Phasenwender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-629041-BP
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     362.010
EAN/GTIN:
     4028232009055
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
SIROX 362.010 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 10.00 m mit Phasenwender

CEE-Verlängerung mit Phasenwender 10 m 16 A

Stückgeprüfte Qualität
Mit Klettband
IP44

Hochwertiges CEE-Verlängerungskabel mit schwerer Gummileitung 5 x 1,5 mm² und Phasenwender.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 400 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Phasenwender · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 1,5 mm² · Kabellänge: 10.00 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44 · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 5G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung
Marke:
SIROX
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Kabel-Besonderheiten:
mit Phasenwender
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Einsatzort:
Außenbereich
Betriebsspannung (Details):
400 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a schwarz 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, 4028232009055, SIROX, 362.010, baustellenkabel, CEE-Verlängerung mit Phasenwender 10 m 16 A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,02*
€ 54,73*
3 Tage
29
€ 6,00*
ab € 41,47*
€ 54,74*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,53*
€ 68,52*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 94,63*
€ 118,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.