Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Hängeverteiler 400 V 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-629019-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028232107409
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
PCE CEE Hängeverteiler 400 V 16 A

Hänge-Stromverteiler KHV 6-1

IP20

Hängeverteiler in kompakter Bauform mit kombinierten Griff- und Werkzeughaken. Ideal für Werkstätten oder Arbeitsplätze. Ohne Kabel, Kette und Montagematerial.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubklemmen · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl CEE Kupplungen: 2 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 2 · Ausgänge: 2 CEE-Dosen 16 A, 5polig, 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge: 2 Gummi-Einführungstüllen mit Eingangsklemmen · Eingänge (CEE Verteiler): Schraubklemmen · Gewicht: 1.3 kg · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 16 A · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Schutzart: IP20

Hinweis:
Ohne Kabel, Kette und Montagematerial.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 250 x 235 x 175 mm
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schraubklemmen
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
235 mm
Marke:
PCE
Anzahl CEE Kupplungen:
2
Schutzart:
IP20
Eingänge (CEE Verteiler):
Schraubklemmen
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Polzahl (num):
5
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
2
Ausgänge:
2 CEE-Dosen 16 A|ツ| 5polig|ツ| 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A
Eingänge:
2 Gummi-Einführungstüllen mit Eingangsklemmen
Gewicht:
1.3 kg
Produkt-Art:
CEE Hängeverteiler
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination abhängbar, steckdosen-kombination, steckdosen-kombination pce, 4028232107409, PCE, Starkstrom, Kraftstrom, baustellen verteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,52*
€ 232,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,52*
€ 207,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.