Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PCE 609.616.90 CEE-Motorschutzstecker 16 A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-629011-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     609.616.90
EAN/GTIN:
     4028232214725
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
CEE-Motorschutzstecker 16 A

IP44

Zum Schalten und Schützen von Drehstrommotoren mit Leistungen bis 15 kW wie z.B. Pumpen, Kreissägen und Industriemotoren bei thermischer Überlast und Kurzschluss. Der Stecker verfügt über eine Drehfeldkontrolle (meldet linksdrehendes Drehfeld), einen Betriebsschalter und einen Phasenwender.

Ausstattung: Kabeleinführung M 25, 13 - 18 mm.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 318 x 91 x 93 mm · Einstell-Bereich: 10,0 - 16,0 A · Kabel-Durchmesser: 91 x 93 mm · Nennspannung: 230 - 400 V · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: 5polig, 3 P + N + E
Weitere Suchbegriffe: PCE, 609.616.90, Motorschutzschalter, Starkstrom, Starkstromkabel
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 165,12*
€ 192,19*
€ 6,95*
ab € 205,808*
€ 228,4364*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 223,41*
€ 242,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,19*
€ 228,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG