Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Zwischenrahmen CD 500, CD plus Alpinweiß CD590ZWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-628122-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590ZWW
EAN/GTIN:
     4004282424871
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
jung schalterabdeckung weiß
Jung Zwischenrahmen CD 500,CD plus Alpinweiß CD590ZWW

Zwischenrahmen CD alpin-weiß

Passender Zwischenrahmen nach DIN 49 075 (50 x 50).

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung CD alpin-weiß · Herstellerfarbe: Alpinweiß · RAL-Farbcode (ähnlich): 9016 · Schalterprogramm-Komponente: Zwischenrahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: CD 500,CD plus

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9016
Marke:
Jung
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Jung CD alpin-weiß
Schalterprogramm-Komponente:
Zwischenrahmen
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
CD 500 | CD plus
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, 4004282424871, Jung, CD590ZWW
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,52*
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,55*
1 Tag
47
€ 6,40*
ab € 1,68*
€ 2,58*
2 Tage
42
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,69*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
590Z
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.