Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Zwischenrahmen LS 990, LS design, LS plus Alpinweiß LS961ZWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-628120-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS961ZWW
EAN/GTIN:
     4004282424857
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zwischenrahmen LS alpin-weiß

Passender Zwischenrahmen nach DIN 49 075 (50 x 50).

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung LS alpin-weiß · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9016 · Schalterprogramm-Komponente: Zwischenrahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: LS 990,LS design,LS plus

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9016
Marke:
Jung
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Jung LS alpin-weiß
Schalterprogramm-Komponente:
Zwischenrahmen
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
LS 990 | LS design | LS plus
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: jung schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, 4004282424857, Jung, LS961ZWW
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,50*
2 Tage
442
€ 6,40*
ab € 2,34*
€ 3,54*
2 Tage
129
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,68*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,45*
€ 3,70*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
LS961Z
ab € 1,67*
Ähnlich
Jung
LS961ZLG
ab € 2,87*
Ähnlich
Jung
LS961ZSW
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.