Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ABB 2CCA703046R0001 Verteilerschrank-Schalter Wechselschalter E213 25A-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-628091-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703046R0001
EAN/GTIN:
     7612270938728
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Wechselschalter
wechselschalter abb
Wechselschalter E213 25A-002

Mit Wechselkontakt

Mit seinen zwei Schaltstellungen findet der Wechselschalter seine Einsatzgebiete in der Industrie und Gebäudetechnik. Die klare Erkennbarkeit der Schalter Stellung I und II ermöglichen den sicheren und einfachen Einsatz. Anwendungen sind Umschaltungen von Normalbeleuchtung auf Notbeleuchtung, Umschalten einer Außenbeleuchtung mit Lichtfühler auf normalen Betrieb und viele andere Möglichkeiten.

Technische Daten: Ausführung: 1 TE · Bemessungsspannung: 250 V/AC 50 Hz · Bemessungsstrom: 32 A · Breite: 18 mm · Kontaktart: 2 Wechselkontakt · Verlustleistung: 0,88 W/kvar
Weitere Suchbegriffe: ABB, 2CCA703046R0001
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
1
€ 4,00*
ab € 26,83*
€ 30,04*
Lager 102
k.A.
1
€ 5,00*
ab € 26,98*
€ 30,20*
1
€ 5,95*
ab € 28,18*
€ 33,26*
10
Frei Haus
€ 34,79*
1
€ 5,95*
ab € 29,94*
€ 35,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,23*
Sonstiges
FTG Friedrich Göhringer
ab € 4,55*
Sonstiges
k.A.
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG