Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-628078-BP Herst.-Nr.: 2CCA703110R0001 EAN/GTIN: 7612270938889 |
| |
|
| | |
| Ausschalter mit LED 16 A 2 Schließer 250 V/AC,400 V/AC ABB 2CCA703110R0001
Schalter mit LED E211X 16A-20
Gelbe LED
Durch die integrierte LED wird die Schaltstellung des Gerätes klar signalisiert. Durch die gut sichtbar leuchtend gelbe LED ist direkt am Verteiler klar erkennbar, welchen Zustand die verschiedenen Betriebsmittel aufweisen.
Technische Daten: Anzahl Teilungen: 1 · Ausführung (allgemein): 1 TE · Farbe LED: Gelb · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Nennspannung: 250 V/AC,400 V/AC · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 18 mm
Weitere Informationen: | | Farbe LED: | Gelb | Produktabmessung, Breite: | 18 mm | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | ABB | Kontaktart (LOV): | 2 Schließer | Ausführung (allgemein): | 1 TE | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V/AC | 400 V/AC | Anzahl Teilungen: | 1 | Produkt-Art: | Ausschalter mit LED | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter 16a, 7612270938889, ABB, 2CCA703110R0001, 2550327691 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,36* | € 24,03* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,55* | € 24,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 20,85* | € 24,65* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,42* | € 25,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,43* | € 40,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|