Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 236780 PXF-63/4/003-A FI-Schutzschalter A 4polig 63 A 0.03 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-628058-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236780
EAN/GTIN:
     4015082367800
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Eaton 236780 PXF-63/4/003-A FI-Schutzschalter A 4polig 63 A 0.03 A 400 V

FI-Schutzschalter Moeller 4polig 63 A

Für 70 mm-Hutschienenmontage

Schützt bei besonderen, nicht geglätteten Formen von Gleichfehlerströmen (Typ A nach EN 61 008). Mit Taste für Funktionsprüfung.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen · Auslöse-Charakteristik: A · Ausschaltvermögen: 10 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 63 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Tiefe: 70.5 mm · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1.5 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1.5 - 16 mm²
Auslösung: unverzögert s
Bemessungsfrequenz [f]: 50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V
Bemessungsschaltvermögen / Bemessungsfehlerschaltvermögen [Im / IΔm]: 630 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]: 63 A
Breite in Teilungseinheiten: 4
Einbaubreite: 70 (4TE) mm
Empfindlichkeit: Pulsstromempfindlich
Frequenz: 50 Hz
Gerätesockelmaß: 80 mm
Grenzwerte der Betriebsspannung: 3-phasige Anwendung ohne N (400V AC Phase-Phase) nicht erlaubt
Kappen-Einbaumaß: 45 mm
Klemmquerschnitt: 2 x 16 mm2
Klimafestigkeit: 25-55°C/90-95% relative Luftfeuchte gemäß IEC 60068-2
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA
Lebensdauer: ≧ 20000
Materialstärke Verschienung: 0.8 - 2 mm
Max. Betriebsumgebungstemperatur: +60 °C
Min. Betriebsumgebungstemperatur: -25 °C
Mit Verriegelungsvorrichtung: ja
Montage: Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715
Montageart: DIN-Schiene
Schutzart (IP): IP20
Stoßstromfestigkeit: 0.25 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 - 40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 13.4 W
Verschmutzungsgrad: 2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
70.5 mm
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Eaton
Polzahl (LOV - nur für Titel):
4polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Ausführung (allgemein):
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
400 V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Polzahl (num):
4
Auslöse-Charakteristik:
A
Betriebsspannung (Details):
230/ 400 V/AC
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter 4polig 63a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, 4015082367800, Eaton, 236780, PXF-63/4/003-A, 490-462
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 61,85*
€ 76,16*
1 Tag
126
€ 5,90*
ab € 61,82*
€ 76,46*
1 Tag
52
€ 6,40*
ab € 63,28*
€ 78,28*
Frei Haus
ab € 64,36*
€ 79,22*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 74,86*
€ 91,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.