| |
|
| Artikel-Nr.: 102-628044-BP Herst.-Nr.: 8821-004.01 EAN/GTIN: 4011644004787 |
| |
|
| | |
| interBär Pinfix Adapterstecker Passend für Marke (Steckernetzteile) Pinfix
Steckerfixierung Pinfix® Schwarz
Hält Eurostecker fest in der Steckdose
Schluss mit schlecht sitzenden Netzteilen in Steckdosen oder Steckdosenleisten. Denn mit diesem Pinfix® hält jedes Netzteil und jeder Euro-Stecker sicher in der Steckdose. Einfach in die Steckdose stecken fertig! Der Pinfix® bietet zusätzlichen Berührungschutz, da Kleinteile nicht mehr so einfach zwischen Steckdose und Stecker gesteckt werden können.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Marke (Steckernetzteile): Pinfix
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | interBär | Farbe: | schwarz | Passend für Marke (Steckernetzteile): | Pinfix | Produkt-Art: | Adapterstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Kinderschutz Steckdosen, Kindersicherung Steckdosen, Steckdosen Kinderschutz, Steckdosen Kindersicherung, Steckdosen-Kappe, Steckdosenkappe, Steckdosenschutz, interbär steckdosenschutz, kinderschutz steckdosen, netzadapter europa, 4011644004787, interBär, 8821-004.01, Pinfix, ReduzierstückSteckdose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,74* | € 2,39* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,81* | € 2,40* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,83* | € 4,04* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,05* | € 12,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|