Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Braun Germany DigiFrame 82 Digitaler Bilderrahmen 20.3 cm 8 Zoll 1024 x 768 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-627424-BP
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     21213
EAN/GTIN:
     4000567212133
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
braun digitaler bilderrahmen
digitaler bilderrahmen 8 zoll
Braun DigiFrame 82 Digitaler Bilderrahmen

LED Display: 20,3 cm (8")
Auflösung: 1024 x 768 Pixel
Wiedergabe von Fotos
Einfach zu bedienen über IR-Fernbedienung oder Tasten am Gerät
Diaschau-Funktion mit verschiedenen Wiedergabeeffekten und -zeiten

Moderner digitaler Bilderrahmen mit einem großen, hochwertigen 20,3 cm (8") TFT LED Display mit LED Backlight zur Wiedergabe Ihrer digitalen Bilder.

Ausstattung:
Benutzerfreundliche OSD-Bildschirm-Menüführung (versch. Sprachen) · Wiedergabe von digitalen Bildern im JPEG-Format · USB 2.0 Host · PC-unabhängiger, digitaler Bilderrahmen im eleganten mattschwarzen Design · Split Screen Anzeige, Zoom-Funktionen, Bilder drehen, Helligkeits-, Kontrast- und Farbtoneinstellung · Auto-Start, sobald Gerät mit dem Stromnetz verbunden wird · Uhr- und Kalender-Funktion · Verwendbar im Quer- und Hochformat · Wandmontage möglich.

Technische Daten:
Bildformat: 4:3 · Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten: Uhr,Kalender,Wandmontage · Display-Auflösung: 1024 x 768 Pixel · Display-Diagonale (cm): 20.3 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 8 Zoll · Display-Typ/Auflösung: TFT-LED · Farbe: Schwarz · Gewicht: 440 g · Produkt-Art: Digitaler Bilderrahmen · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 176 mm · Produktabmessung, Tiefe: 23 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,SD,SDHC,MMC · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Unterstützte Wiedergabeformate: JPEG · Wiedergabe von: Foto

Lieferumfang:
Fernbedienung,Netzadapter,Gebrauchsanweisung.

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
20.3 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
23 mm
Produktabmessung, Höhe:
176 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
8 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
TFT-LED
Display-Auflösung:
1024 x 768 Pixel
Bildformat:
4:3
Unterstützte Wiedergabeformate:
JPEG
1c. Marke:
Braun Germany
Farbe:
schwarz
Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten:
Uhr | Kalender | Wandmontage
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | SD | SDHC | MMC
Wiedergabe von:
Foto
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Gewicht:
440 g
Produkt-Art:
Digitaler Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe: 4000567211631, Braun Germany, 21213, DigiFrame 82, Digitaler Fotoframe
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 38,55*
€ 44,11*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 42,97*
€ 48,34*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 42,97*
€ 48,36*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 48,14*
€ 53,40*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 51,64*
€ 57,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 66,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,20*
€ 64,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 61,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,01*
€ 60,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 59,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.