Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VA12T Verteilertür Anzahl Reihen 1 Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-627128-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA12T
EAN/GTIN:
     3250616410619
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Hager VA12T Verteilertür Anzahl Reihen 1 Weiß

Blechtür 1reihig

Passende Stahlblechtür für Aufputz-Kleinverteiler 627123.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Weiß · Passend für (Details): 62 71 23 · Produktabmessung, Breite: 285 mm · Produktabmessung, Höhe: 225 mm · Produktabmessung, Tiefe: 15 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 285 x 225 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
225 mm
Produktabmessung, Breite:
285 mm
Passend für (Details):
62 71 23
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Verteilertür
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
€ 4,99*
ab € 9,06*
€ 12,34*
2 Tage
24
€ 6,40*
ab € 9,57*
€ 12,93*
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 9,68*
€ 13,12*
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 9,82*
€ 13,23*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
VZ698
ab € 3,52*
Zubehör
Hager
VZ412
ab € 21,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.