Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VA36CN Verteilerschrank Aufputz Anzahl Teilungen = 36 Anzahl Reihen = 3 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-627126-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA36CN
EAN/GTIN:
     3250616411258
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Hager VA36CN Verteilerschrank Aufputz Anzahl Teilungen = 36 Anzahl Reihen = 3 Inhalt 1 St.

Aufputz-Kleinverteiler 3reihig

Mit Kunststoffgehäuse
Inkl. QuickConnect-Klemme
Plombierbar

Der Aufputz-Kleinverteiler inklusive fingersicherer QuickConnect-Klemme, Gerätetragschienen und 12 Teilungen. Lieferung ohne Tür, (Stahlblechtür 62 71 31). Erfüllt DIN VDE 0603-1, DIN 43871.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 3 · Anzahl Teilungen: 36 · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 305 mm · Produktabmessung, Höhe: 515 mm · Produktabmessung, Tiefe: 96.5 mm · Weitere technische Daten: IP30

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 305 x 515 x 96.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
96.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
515 mm
Produktabmessung, Breite:
305 mm
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Länge bzw. Tiefe:
96.5 mm
Anzahl Teilungen:
36
Anzahl Reihen:
3
Produkt-Art:
Verteilerschrank
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, hager aufputzverteiler 3 reihig, abdeckung hager, ap-verteiler 3 reihig, 3250616411258, Hager, VA36CN, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,53*
€ 44,88*
1 Tag
74
€ 5,90*
ab € 38,91*
€ 45,31*
1 Tag
134
€ 4,99*
ab € 39,31*
€ 45,78*
1 Tag
49
€ 6,40*
ab € 39,86*
€ 46,43*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 63,61*
€ 74,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 96,77*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 3,12*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 3,45*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 5,27*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 5,32*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 5,30*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 14,86*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 20,03*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 74,34*
Zubehör
Hager
VZ406
ab € 3,23*
Zubehör
Hager
VZ407
ab € 5,44*
Zubehör
Hager
VZ455P
ab € 15,10*
Zubehör
Hager
VZ521
ab € 11,48*
Zubehör
Hager
VZ523
ab € 20,52*
Zubehör
Hager
VZ602
ab € 8,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.