Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VA12CN Verteilerschrank Aufputz Anzahl Teilungen = 12 Anzahl Reihen = 1 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-627123-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA12CN
EAN/GTIN:
     3250616411234
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Hager VA12CN Verteilerschrank Aufputz Anzahl Teilungen = 12 Anzahl Reihen = 1 Inhalt 1 St.

Aufputz-Kleinverteiler 1reihig

Mit Kunststoffgehäuse
Inkl. QuickConnect-Klemme
Plombierbar

Der Aufputz-Kleinverteiler inklusive fingersicherer QuickConnect-Klemme, Gerätetragschienen und 12 Teilungen. Lieferung ohne Tür, (Stahlblechtür 62 71 28). Erfüllt DIN VDE 0603-1, DIN 43871.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Anzahl Teilungen: 12 · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 305 mm · Produktabmessung, Höhe: 245 mm · Produktabmessung, Tiefe: 96.5 mm · Weitere technische Daten: IP30

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 305 x 245 x 96.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
96.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
245 mm
Produktabmessung, Breite:
305 mm
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Länge bzw. Tiefe:
96.5 mm
Anzahl Teilungen:
12
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Verteilerschrank
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, hager aufputzverteiler 1 reihig, abdeckung hager, hager ap-verteiler, 3250616411234, Hager, VA12CN, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,37*
€ 29,67*
1 Tag
133
€ 4,99*
ab € 22,45*
€ 29,94*
1 Tag
120
€ 6,40*
ab € 23,22*
€ 30,91*
2 Tage
214
€ 4,95*
ab € 24,01*
€ 31,80*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 36,45*
€ 47,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,70*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,39*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,65*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,91*
Zubehör
Hager
KN10E
ab € 3,33*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,50*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,52*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,50*
Zubehör
Hager
KN22E
ab € 6,41*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 12,96*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,65*
Zubehör
Hager
KN99P
ab € 17,86*
Zubehör
Hager
S30N
ab € 5,03*
Zubehör
Hager
VA12T
ab € 9,08*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.