Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GIRA Abdeckung UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose System 55, Standard 55, E2, Event, Event Kl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-627031-BP
Hersteller:
     Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:
     027027
EAN/GTIN:
     4010337270270
Suchbegriffe:
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Abdeckung ISDN Dose
Abdeckung ISDN

Abdeckung für UAE/ IAE (ISDN)-Anschlussdosen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Zentralabdeckung ISDN · Herstellerfarbe: Reinweiß,Matt · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: System 55,Standard 55,E2,Event,Event Klar,Event Opak,Esprit,ClassiX

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß | Matt
1c. Marke:
GIRA
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Zentralabdeckung ISDN
Schalterprogramm-Funktion:
UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
System 55 | Standard 55 | E2 | Event | Event Klar | Event Opak | Esprit | ClassiX
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,80*
ab € 1,75*
€ 2,34*
4 Tage
19
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 2,45*
3 Tage
19
€ 4,99*
ab € 1,83*
€ 2,45*
€ 5,95*
ab € 1,96*
€ 2,61*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gira Giersiepen
028428
ab € 4,70*
Ähnlich
Gira Giersiepen
028401
ab € 3,36*
Ähnlich
Gira Giersiepen
028426
ab € 6,54*
Ähnlich
Gira Giersiepen
028403
ab € 3,19*
Ähnlich
Gira Giersiepen
028427
ab € 3,34*
Ähnlich
Gira Giersiepen
027028
ab € 3,18*
Ähnlich
Gira Giersiepen
027001
ab € 1,85*
Ähnlich
Gira Giersiepen
027026
ab € 4,80*
Ähnlich
Gira Giersiepen
027003
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.