Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE LITHIUM ENERGIZER TYP MIGNON


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-626830-BP
Hersteller:  Energizer
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  7638900262636
Artikeltext: Energizer Hi Energy Lithium Mignon-Batterie, 2er-Set 2er-Set Die langlebigste Batterie der Welt ist für alle Geräte geeignet, die eine lange Betriebsbereitschaft erfordern. Sie übertrifft die Leistung einer herkömmlichen Alkali-Mangan-Batterie, verfügt von -20 bis +70 °C über ihre volle Leistungskraft und ist 30% leichter. Selbst nach 10jähriger Lagerung verfügt sie in modernen Hochleistungsgeräten noch über 85% ihrer Ausgangsleistung. Einsatzgebiete: Tragbare CD-Player, Digitalkamera, Camcorder, MP3-Player u.v.m.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 14 mm x 50.2 mm Batterie-/Akku-Größe: Mignon (AA) Batterie-Technologie: Alkali-Mangan Inhalt: 2 St.. Lieferumfang: . 2 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Primärbatterien > HighPower/Lithium Primärbatterien
Weitere Suchbegriffe: Mignon Batterie, 1,5 V, 2 Stück, 3000 mAh, BATTERIE LITHIUM ENERGIZER TYP MIGNON, Batteriesatz, Energizer, Energizer Lithium, Energizer Lithium Mignon 2er, LR 6, Mignon, Ucar, cadmiumfrei, quecksilberfrei
Angebote (4)
Versand
Netto
^
B2B-Discount 2 Tage € 7,50* € 7,52*
Farnell 1 Tag € 7,95* € 7,84*
Conrad 1 Tag € 4,16* € 8,52*
Corporate_Express 2 Tage € 4,50* € 10,99*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  8,52* €  10,14 pro Paket
  1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Batterie Lithium AA/Mignon 2 St
Energizer
629762
€ 7,52* € 8,95
Ähnlich
Batterie Lithium AA/Mignon 4 St
Energizer
629611
€ 12,01* € 14,29
Ähnlich
Batterie Lithium AAA/Micro 2 St
Energizer
629769
€ 7,52* € 8,95
Ähnlich
Batterie Lithium AAA/Micro 4 St
Energizer
629612
€ 11,92* € 14,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG