Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Siemens 1fach Rahmen Delta Dunkel-Braun 5TG1101-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-626290-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG1101-0
EAN/GTIN:
     4001869334929
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Siemens Delta
Delta Miro Rahmen 1fach Wenge

Rahmen aus Echtholz Wenge

Einzigartiges, durchdachtes, bewährtes Stecksystem!

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 1fach Rahmen · Farbe: Dunkel-Braun · Gewicht: 37 g · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Holz · Schalterprogramm-Serie: Delta · Schalterprogramm-Typ: Schalterprogramm

Hinweis:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
Weitere Suchbegriffe: Siemens Miro, siemens delta 1fach rahmen, 1fach rahmen, siemens delta rahmen, 4001869334929, Siemens, 5TG1101-0, 1-fack, Schalterprogramm
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 14,41*
€ 16,44*
19 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 14,85*
€ 16,94*
€ 6,95*
ab € 16,74*
€ 19,05*
€ 7,60*
ab € 17,63*
€ 20,08*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,13*
€ 22,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 32,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wenko
403520500
ab € 3,47*
Sonstiges
Lapp Kabel
16000003
ab € 0,88*
Sonstiges
Lapp Kabel
16000023
ab € 1,65*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20401S
ab € 1,03*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20409B
ab € 1,58*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20407R
ab € 1,64*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20410G
ab € 1,57*
Sonstiges
Siemens
5TG6254
ab € 6,29*
Sonstiges
Siemens
5TG6244
ab € 7,83*
Sonstiges
Siemens
5TG6205
ab € 2,78*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 5,37*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,68*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-413
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG