Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TRIAC-EINSATZ F. GLÜ-/HALOGENLAMPEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-626266-BP
Hersteller:  Siemens
Herst.-Nr.:  SIEMENS
EAN:  4001869271408
Artikeltext: Triac-Einsatz für Glüh-/Halogenlampen sowie NV-Halogen m. konv. Trafo

Technische Daten:

Ausführung: Triac-Einsatz für Glüh-/Halogenlampen sowie NV-Halogen m. konv. Trafo Inhalt: 1 St.. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: 40 - 400 W, konventionelle Trafos inkl. Verlustleistung max. 400 VA. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Elektroinstallation & Zubehör > Schalterprogramme
Weitere Suchbegriffe: Triac, TRIAC-EINSATZ F. GLÜ-/HALOGENLAMPEN
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad
€ 4,16*
€ 47,34*
12 Tage
€ 9,40*
€ 59,40*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Lapp Kabel
k.A.
€ 0,86*
€ 1,02
Sonstiges
Lapp Kabel
k.A.
€ 1,55*
€ 1,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG