Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BEWEGUNGSSCHALTER UP/WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-626244-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  626244-BP
EAN:  4016138626247
Artikeltext: Unterputz-Bewegungsschalter Reichweite max. 7 m Für Glühlampen bis max. 400 W Wenn es im Treppenhaus dunkel ist und Sie keine Hand für den Lichtschalter frei haben, schützt Sie der Unterputz-Bewegungsschalter zuverlässig vor dieser unfallträchtigen Situation. Denn sobald eine Person bei Dunkelheit den Erfassungsbereich des Sensors betritt, schaltet der Bewegungsschalter automatisch das Licht ein. Dazu bauen Sie den Bewegungsschalter einfach an Stelle des Lichtschalters in die vorhandene Unterputz-Dose ein. Ausstattung: 2 Draht-Technik Umschalter Dauer-Ein/Automatik. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 50 x 86 x 86 mm Ausführung: Unterputz Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Dämmerungs-Einstellung: 10 lx fest lx Erfassungswinkel: 110 ° Farbe: Weiß Reichweite (max.): 7 m Schaltleistung Energiesparlampen: - Schaltleistung Glühlampe: 400 W Schaltleistung Halogenlampe: - Schaltleistung Leuchtstofflampe: - Zeiteinstellung: 5 - 200 s. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Gebäude-Automatisierung > Automatik-Schalter
Weitere Suchbegriffe: 110 Grad, 230 V, 7 m, BEWEGUNGSSCHALTER UP/WEISS, Bewegungsmelder UP, UP Melder, Unterputz, Unterputz-Bewegungsmelder, Unterputzmelder, weiß
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 12,57*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  12,57* €  14,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG