Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schalterprogramm Abdeckung Wechselschalter, Ausschalter, Kreuzschalter Delta Weiß 5TG6201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-626211-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG6201
EAN/GTIN:
     4001869232959
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Siemens Abdeckung Wechselschalter,Ausschalter,Kreuzschalter Delta Weiß 5TG6201

DELTA i-system, titanweiß Wippe für Universalschalter Wechsel/aus für Kreuz- .

DELTA i-system, titanweiß Wippe für Universalschalter Wechsel/aus für Kreuz- und Ausschalter fuer Taster Neutral, 55x 55mm DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Auch Hochwertigkeit und Langlebigkeit unserer DELTA Schalter und Steckdosen können wir mit unserer hohen Kompetenz in der Herstellung garantieren - vom Einzelteil bis zum fertigen Produkt. Die Siemens Designteile wie Wippen und Rahmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Vielfältige Design- Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff. 2. Aktuelle Farben für Ihre Raumgestaltung. 3. 3 mm Putzausgleich sorgen auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. 4. Vielfältige Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld. 5. Weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Wippe neutral · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter,Ausschalter,Kreuzschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Delta · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: DELTA i-system, titanweiß Wippe für Universalschalter Wechsel/aus
für Kreuz- und Ausschalter 'fuer Taster Neutral, 55x 55mm

Hinweis:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 mm x 50 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Wippe neutral
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter | Ausschalter | Kreuzschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Delta
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-40-02
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000011
ETIM System Name:
ETIM-7.0
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter wippe weiß, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, 4001869232959, Siemens, 5TG6201, 740-8145
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 2,57*
2 Tage
515
€ 6,40*
ab € 1,74*
€ 2,62*
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 2,62*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 1,81*
€ 2,73*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG4324
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.