Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Siemens Einsatz Jalousie-Schalter Delta 5TA2154


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-626209-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA2154
EAN/GTIN:
     4001869202129
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousietaster
DELTA Schalter-Geräteeinsatz UP, Jalousieschalter 16A 250V mech.anisch verrie.

DELTA Schalter-Geräteeinsatz UP, Jalousieschalter 16A 250V mech.anisch verriegelt DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Auch Hochwertigkeit und Langlebigkeit unserer DELTA Schalter und Steckdosen können wir mit unserer hohen Kompetenz in der Herstellung garantieren - vom Einzelteil bis zum fertigen Produkt. Die Siemens Schaltereinsätze zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Schalter in den Varianten Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie Taster verschiedenen Ausführungen. 2. Geräteeinsatz mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher. 3. 3 mm Putzausgleich sorgen auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. 4. Vielfältige Ausführungen wie Jalousiesteuerung, Bewegungsmeldung, Zeitschaltung und auch Raumtemperaturregelung sind verfügbar. www.siemens.de/delta. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.

Ausstattung:
Elektrisch und mechanisch verriegelt

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 230 V/AC · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Jalousie-Schalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: Delta

Hinweis:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Siemens
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Jalousie-Schalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Serie:
Delta
Nennspannung (EF000002):
250 V
Montageart (EF000003):
Unterputz
Zusammenstellung (EF000005):
Basiselement
Bedienungsart (EF000006):
Wippe
Farbe (EF000007):
sonstige
Ausführung (EF000010):
Schalter 2-polig
Halogenfrei (EF000025):
Ja
Oberfläche (EF000139):
sonstige
Bemessungsstrom (EF000227):
10.0 A
Textfeld/Beschriftungsfläche (EF001035):
Nein
Werkstoffgüte (EF001257):
sonstige
Polzahl (EF001391):
2
Werkstoff (EF002169):
sonstige
Befestigungsart (EF002442):
Krallen-/Schraubbefestigung
Anzahl der Tasten (EF003144):
2
Elektrische und mechanische Verriegelung (EF003842):
Ja
Mechanisch bedienbar (EF005993):
Ja
Transparent (EF006243):
Nein
Ausführung der Oberfläche (EF006569):
matt
Elektronisch bedienbar (EF006570):
Nein
Geeignet für Schutzart (IP) (EF006755):
IP20
ECl@ss FeatureGroupID:
27-14-40-25
ECl@ss System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000044
ETIM System Name:
ETIM-7.0
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,82*
€ 12,99*
43 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 10,84*
€ 13,00*
€ 5,95*
ab € 10,88*
€ 13,05*
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 13,30*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 13,42*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.