Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX 367.825 Strom Verlängerungskabel 63 A Schwarz 25.00 m H07RN-F 5G 16 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-626035-BP
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     367.825
EAN/GTIN:
     4028232009307
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
SIROX 367.825 Strom Verlängerungskabel 63 A Schwarz 25.00 m

CEE-Verlängerung 25 m 63 A

Stückgeprüfte Qualität
Mit Klettband
IP44

Hochwertiges CEE-Verlängerungskabel mit schwerer Gummileitung 5 x 16 mm².

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 400 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 16 mm² · Kabellänge: 25.00 m · Nennstrom: 63 A · Schutzart: IP44 · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
25.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 5G 16 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung
Marke:
SIROX
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
63 A
Einsatzort:
Außenbereich
Betriebsspannung (Details):
400 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel cee 63a, cee-verlängerungsleitung 25m, cee verlängerungsleitung, 4028232009307, SIROX, 367.825, CEE-Verlängerung 25 m 63 A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 409,16*
€ 486,21*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 410,06*
€ 486,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,21*
€ 578,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,34*
€ 572,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,13*
€ 546,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,48*
€ 521,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,06*
€ 487,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.