Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX 365.410 Strom Verlängerungskabel 32 A Schwarz 10.00 m H07RN-F 5G 4 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-626032-BP
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     365.410
EAN/GTIN:
     4028232009222
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
Stromverlängerungskabel
SIROX 365.410 Strom Verlängerungskabel 32 A Schwarz 10.00 m

CEE-Verlängerung 10 m 32 A

Stückgeprüfte Qualität
Mit Klettband
IP44

Hochwertiges CEE-Verlängerungskabel mit schwerer Gummileitung 5 x 4,0 mm².

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 400 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 4 mm² · Kabellänge: 10.00 m · Nennstrom: 32 A · Schutzart: IP44 · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 5G 4 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung
Marke:
SIROX
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
32 A
Einsatzort:
Außenbereich
Betriebsspannung (Details):
400 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee 32a verlängerungskabel 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, 4028232262658, SIROX, 365.410, CEE-Verlängerung 10 m 32 A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 68,73*
€ 87,95*
€ 4,00*
ab € 63,69*
€ 87,95*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 70,11*
€ 90,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.