| |
|
| Artikel-Nr.: 102-626029-BP Herst.-Nr.: 363.410 EAN/GTIN: 4028232009109 |
| |
|
| | |
| SIROX 363.410 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 10.00 m
CEE-Verlängerung 10 m 16 A
Stückgeprüfte Qualität Mit Klettband IP44
Hochwertiges CEE-Verlängerungskabel mit schwerer Gummileitung 5 x 2,5 mm².
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 400 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 2,5 mm² · Kabellänge: 10.00 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44 · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 10.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H07RN-F 5G 2|ツ|5 mm² | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | CEE-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Kupplung | Marke: | SIROX | Schutzart: | IP44 | Kabel-Anwendung: | Strom | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Nennstrom: | 16 A | Einsatzort: | Außenbereich | Betriebsspannung (Details): | 400 V | Produkt-Art: | Strom Verlängerungskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,51* | € 63,02* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,30* | € 63,03* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,61* | € 68,36* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,17* | € 119,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|