Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Tronic 7360028 Hohlwand-Gerätedose winddicht (Ø x T) 68 mm x 47 mm 25er Set 25 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-626000-BP
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7360028
EAN/GTIN:
     4034338913066
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
F-Tronic 7360028 Hohlwand-Gerätedose winddicht (Ø x T) 68 mm x 47 mm 25er Set 25 St.

Hohlwanddose 2Komponenten 47 mm 25er Beutel

Winddicht
IP30
Reduzieren den Heizbedarf

Integrierte Durchstoßmembranen aus Gummi passen sich nahtlos dem jeweiligen Leitungsdurchmesser an, schließen winddicht ab, verhindern das Eindringen staubbelasteter Luft und verbessern den Schallschutz.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Dose 2 - Komponenten · Flamm-Widrigkeit (max.): 850 °C · Herstellerfarbe: Orange · Montageart (Schalterdosen): Hohlwand · Produktabmessung, Tiefe: 47 mm · Produktabmessung, Ø: 68 mm · Schalterdosen-Besonderheiten: winddicht · Sets (LOV - nur für Titel): 25er Set

Lieferumfang:
25 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø x T) 68 mm x 47 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Tiefe:
47 mm
Produktabmessung, Ø:
68 mm
Marke:
F-Tronic
Farbe:
orange
Montageart (Schalterdosen):
Hohlwand
Sets (LOV - nur für Titel):
25er Set
Schalterdosen-Besonderheiten:
winddicht
Ausführung (allgemein):
Dose 2 - Komponenten
Flamm-Widrigkeit (max.):
850 °C
Produkt-Art:
Hohlwand-Gerätedose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hohlraumdose 68mm, hohlraumdose, F-Tronic, 7360028, 2Komponenten, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
150
€ 4,45*
ab € 0,57*
€ 0,74*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,7786*
€ 1,1486*
4 Tage
3725
100
Frei Haus
ab € 0,9233*
€ 1,1633*
3 Tage
152
1
€ 4,98*
ab € 0,6827*
€ 1,1927*
Lager 102
375
25
Frei Haus
ab € 1,0268*
€ 1,5064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5064*
€ 1,79262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3664*
€ 1,62602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3164*
€ 1,56652
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2564*
€ 1,49512
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2452*
€ 1,48179
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,2368*
€ 1,47179
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0268*
€ 1,22189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
9930015
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.