Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Jung Abdeckung Serienschalter LS 990, LS design, LS plus Alpinweiß LS 995 WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625635-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS 995 WW
EAN/GTIN:
     4011377143609
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Flächenwippe Serienschalter

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Wippe Serienschalter · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Serienschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: LS 990,LS design,LS plus

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
1c. Marke:
Jung
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Wippe Serienschalter
Schalterprogramm-Funktion:
Serienschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
LS 990 | LS design | LS plus
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung weiß jung, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, 4004282426202, 4011377143609, Jung, LS 995 WW, LS 990
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 5,82*
3 Tage
210
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 5,92*
1 Tag
240
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 6,09*
34 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,95*
€ 6,11*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2995
ab € 8,98*
Ähnlich
Jung
AL2995AN
ab € 8,88*
Ähnlich
Jung
ES2995
ab € 8,76*
Ähnlich
Jung
LS995
ab € 3,75*
Ähnlich
Jung
LS995LG
ab € 6,42*
Ähnlich
Jung
LS995SW
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.