Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Einsatz Jalousie-Schalter LS 990, AS 500, CD 500, LS design, LS plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625633-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     509 VU
EAN/GTIN:
     4004282425250
Suchbegriffe:
Jalousiesteuerung UP-Einsätze
UP-Einsätze Jalousiesteuerung
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Jung Einsatz Jalousie-Schalter LS 990,AS 500,CD 500,LS design,LS plus,FD design,A 500,A plus,A creation,CD plus,SL 500 509 VU

Jalousie-Schalter

Mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² · Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669). Mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert).

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jalousie-Schalter mit Wippe · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Jalousie-Schalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: LS 990,AS 500,CD 500,LS design,LS plus,FD design,A 500,A plus,A creation,CD plus,SL 500 · Weitere technische Daten: 1poliger Schalter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Jung
Ausführung (allgemein):
Jalousie-Schalter mit Wippe
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Jalousie-Schalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Serie:
LS 990 | AS 500 | CD 500 | LS design | LS plus | FD design | A 500 | A plus
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Unterputzschalter, jalousiesteuerung up-einsätze jung, jalousiesteuerung up-einsätze, 4004282425250, Jung, 509 VU, LS 990
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,46*
€ 18,50*
1 Tag
2269
€ 6,40*
ab € 13,65*
€ 18,68*
2 Tage
224
€ 4,95*
ab € 14,27*
€ 19,53*
2 Tage
9
€ 4,98*
ab € 14,25*
€ 19,58*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 22,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
539VU
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.