Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Einsatz Wechselschalter LS 990, AS 500, CD 500, LS design, LS plus, F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625624-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     506 U
EAN/GTIN:
     4004282425014
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Jung Einsatz Wechselschalter LS 990,AS 500,CD 500,LS design,LS plus,FD design,A 500,A plus,A creation,CD plus,SL 500 506 U

Combi-Wechselschalter UP

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Combi-Wechselschalter · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: LS 990,AS 500,CD 500,LS design,LS plus,FD design,A 500,A plus,A creation,CD plus,SL 500

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Jung
Ausführung (allgemein):
Combi-Wechselschalter
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Serie:
LS 990 | AS 500 | CD 500 | LS design | LS plus | FD design | A 500 | A plus
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, wechselschalter jung 10 a, ausschalter, jung ausschalter, 4004282425014, Jung, 506 U, LS 990
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3471
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 6,59*
€ 5,95*
ab € 4,77*
€ 6,63*
1 Tag
4586
€ 6,40*
ab € 4,83*
€ 6,69*
2 Tage
2840
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 6,86*
Lager 102
74
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
95
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.