Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Busch-Jaeger Abdeckrahmen Solo 1fach Chrom matt Chrom 1721-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625282-BP
Hersteller:
     Busch-Jäger
Herst.-Nr.:
     1721-80
EAN/GTIN:
     4004282412205
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Busch-Jäger Solo
Busch-Jäger Solo Rahmen
Abdeckrahmen Solo 1fach Chrom matt

Schalterprogramm Busch & Jaeger

Diese Rahmen können mit den Abdeckungen und Wippen des Schalterprogramm solo® weiß kombinieren.

Technische Daten: Ausführung: Abdeckrahmen 1fach · Farbe: Chrom · Inhalt: 1 St. · Schalterprogramm-Funktion: keine · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen

Hinweis: Die passenden Schalterprogramm-Abdeckungen und -Wippen finden Sie beim Schalterprogramm Busch-Jaeger solo® Weiß.
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, abdeckrahmen 1 fach, solo rahmen, Busch-Jaeger, 1721-80, Solo, Schalterprogramm, Schalterprogramme
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,87*
€ 4,79*
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 6,75*
€ 7,55*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 6,55*
€ 7,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG