Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heidemann 70501 Gong 8 - 12 V 86 dBA Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625142-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70501
EAN/GTIN:
     4011150705017
Suchbegriffe:
Melodiegong
Mehrklang-Gong Croma

Besondere Ruffolge für Hörgeschädigte
Eintasten-Stummschaltung mit LED-Kontrolle
19 Melodien einstellbar

Der silberne Mehrklang-Gong mit Acrylscheibe in satinierter Glasoptik, besitzt eine stufenlose Lautstärkeregelung. Umstellbar von Melodie auf Alarm-Ton (optimal geeignet in Kombination mit Bewegungsmeldern, wenn z.B. in einem Geschäft tagsüber eine Melodie, und nachts der Alarm-Ton ausgelöst werden soll). 2-fache Rufunterscheidung für optimale Zugangs-Kontrolle. Bei Anschluss an einen Klingeltransformator können beleuchtete Klingeltaster genutzt werden, bei Batteriebetrieb empfehlen wir unbeleuchtete.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 8 - 12 V · Betriebsspannung (Details): 8 und 12 V/AC oder 4x 1,5 V Baby-Batterie · Betriebsspannung max.: 12 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Herstellerfarbe: Silber · Lautstärke: 86 dBA · Melodien (Anzahl): 19 · Montageart: Aufputz · Produkt-Art: Gong · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Stromaufnahme: 1 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 160 x 190 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
1c. Marke:
Heidemann
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
19
Betriebsspannung min.:
8 V
Stromaufnahme:
1 A
Betriebsspannung (Bereich):
8 - 12 V
Betriebsspannung max.:
12 V
Betriebsspannung (Details):
8 und 12 V/AC oder 4x 1,5 V Baby-Batterie
Lautstärke:
86 dBA
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: 4011150705017, Heidemann, 70501, Croma, mehrklanggong
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,15*
€ 53,94*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 49,01*
€ 53,96*
€ 3,50*
ab € 51,45*
€ 56,66*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 117,65*
€ 122,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
BW8000
ab € 15,38*
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.