Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heidemann 70121 Klingelplatte mit Namensschild 1fach Edelstahl 24 V/1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625129-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70121
EAN/GTIN:
     4011150701217
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
heidemann klingeltaster
Klingelplatte Berlin

1-reihig

Die Klingelplatte ist mit einem gravierbaren Edelstahlnamensschild ausgestattet.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 1 · Beleuchtet: Nein · Einbau-Tiefe: 16 mm · Herstellerfarbe: Edelstahl · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 24 V/1 A · Material: Edelstahl · Produkt-Art: Klingelplatte · Produktabmessung, Breite: 108 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 4 mm · Türklingel-Besonderheiten: mit Namensschild

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 108 x 45 x 4 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
4 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
108 mm
1c. Marke:
Heidemann
Anzahl Tasten:
1
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
24 V/1 A
Türklingel-Besonderheiten:
mit Namensschild
Material:
Edelstahl
Beleuchtet:
Nein
Einbau-Tiefe:
16 mm
Produkt-Art:
Klingelplatte
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, 4011150701217, Heidemann, 70121, Klingeldruckknöpfe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,58*
€ 52,00*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 46,96*
€ 52,01*
€ 3,50*
ab € 49,39*
€ 54,55*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 126,81*
€ 134,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.