Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70083 Klingeltaster 1fach Vernickelt 24 V/1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625122-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70083
EAN/GTIN:
     4011150700838
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
heidemann klingeltaster
klingelknopf
Heidemann 70083 Klingeltaster 1fach Vernickelt 24 V/1 A

Klingeltaster Wien

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 1 Tasten · Ausführung (allgemein): Wien · Beleuchtet: Nein · Herstellerfarbe: Vernickelt · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 24 V/1 A · Material: Messing · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 64 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 64 mm x 12 mm
Herstellerfarbe:
Vernickelt
Produktabmessung, Ø:
64 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Marke:
Heidemann
Anzahl Tasten:
1 Tasten
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
24 V/1 A
Material:
Messing
Ausführung (allgemein):
Wien
Beleuchtet:
Nein
Produkt-Art:
Klingeltaster
Weitere Suchbegriffe: 4011150700838, Heidemann, 70083, Klingeldruckknöpfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,02*
€ 30,97*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 30,98*
€ 3,50*
ab € 37,29*
€ 49,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.