Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Heidemann 70047 Soffittenlampe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625110-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70047
EAN/GTIN:
     4011150700470
Suchbegriffe:
Soffitten
Soffittenlampe
heidemann soffitte
Soffittenlampen 2er-Set

15 V/ 1,2 W

Passende Ersatzsoffittenlampen zu beleuchteten Klingeltastern 15 V/1,2 W.

Technische Daten:
Produkt-Art: Soffittenlampe · Weitere technische Daten: Passend für Best.-Nr. 625112, 625115

Lieferumfang:
2 Stück.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Heidemann
Produkt-Art:
Soffittenlampe
Weitere Suchbegriffe: Heidemann, 70047, Klingelknopf, Klingeldruckknöpfe, Klingel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 5,45*
€ 4,00*
ab € 4,47*
€ 5,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,45*
€ 6,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,40*
€ 5,10
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.