Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Heidemann 70044 Klingel-Transformator Multi-Klingeltransformator Weiß 230 V/50 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625107-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70044
EAN/GTIN:
     4011150700449
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Multi-Klingeltransformator

VDE

Klingeltransformator zur Schnappbefestigung auf Verteilerschiene 35 mm.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 35 x 88 x 48 mm · Ausführung: Für Hutschienenmontage · Ausgangsspannung: 4/8/12 V/AC · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Farbe: Weiß · Montageart: Hutschiene · Nennstrom: Max. 2 A · Weitere technische Daten: 4 V/AC 2 A, 8 V/AC 2 A, 12 V/AC 1,5 A
Weitere Suchbegriffe: Heidemann, 70044
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 21,13*
€ 23,78*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 21,46*
€ 23,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
FTG Friedrich Göhringer
ab € 4,55*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG