Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GAO Einsatz Dimmer Starline Weiß 3512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625024-BP
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     3512
EAN/GTIN:
     4004282435129
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
UP-Einsätze Dimmer
Dimmer für elektronische Transformatoren Starline

Druck Ein/Aus- Dimmer für Glühlampen, Halogen-Hochvoltlampen und elektronische Transformatoren von 20 - 300 Watt.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Dimmer für elektronische Transformatoren · Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 230 V/AC · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Dimmer · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Starline · Schaltleistung: 20 - 300 W · Weitere technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 70 x 70 x 53 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
GAO
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Dimmer für elektronische Transformatoren
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Dimmer
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Starline
Schaltleistung:
20 - 300 W
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: halogen dimmer, dimmer up-einsätze, gao dimmer, 4004282435129, GAO, 3512
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 25,51*
€ 28,20*
€ 4,00*
ab € 24,09*
€ 28,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-1
ab € 0,32*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-30
ab € 7,42*
Sonstiges
GAO
3514
ab € 2,92*
Sonstiges
Helukabel
28785 SW
ab € 1,53*
Sonstiges
Helukabel
28794 GN-GE
ab € 2,03*
Sonstiges
Helukabel
28795 BL
ab € 2,06*
Sonstiges
Helukabel
28796 BR
ab € 1,59*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,16*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,42*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-413-1
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.