Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

JALOUSIENSCHALTER "STARLINE"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-625017-BP
Hersteller:  GAO
Herst.-Nr.:  3505
EAN:  4004282435051

Artikeltext:

Jalousieschalter Starline Material aus Voll-Kunststoff

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 70 x 70 x 35 mm Ausführung: Jalousieschalter Farbe: Weiß Inhalt: 1 St. Nennspannung: 230 V/AC Nennstrom: 10 A Schalterprogramm-Ausführung: Jalousie-Schalter Schalterprogramm-Komponente: Schalter, Taster.
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Elektroinstallation & Zubehör > Schalterprogramme
Weitere Suchbegriffe: JALOUSIENSCHALTER "STARLINE"
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 6,08*
Conrad
€ 4,16*
€ 6,62*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG